※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBS63-B DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所 89300556 DBS63-B DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所 89300556

DBボールキャスター(ボルト式)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89300556 品番 DBS63-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)40 ねじ径5/16×18山 軸長(mm)15 取付高(mm)70 材質(車輪)ウレタン 形状自在車S 材質(本体)ダイカスト 車輪幅(mm)11 寸法b(mm)- ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)15 材質(ストッパー)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 取付座B(mm)- 寸法W'(mm)27.5 平径P(mm)12 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89300547
2020-07-27
用途:
折りたたみワゴンの交換用
サービス業

地面に対して垂直でなく一見不安定にみえるが
小回りが利くようになっているらしい。
思ってたよりも小さいがスムーズ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする