- オレンジパワー除草剤 フマキラー 89301247

オレンジパワー除草剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード89301247 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お子様やペットのいるご家庭に最適!有効成分には、オレンジの皮から抽出した天然由来成分を配合。
気になる雑草にサッとかけるだけのシャワータイプ。すぐに枯れ始めるので効きめを実感できます。
薬剤がかかったところだけが枯れるので、気になる雑草だけを枯らし、大切な庭木や草花を枯らしてしまう心配がありません。
薬剤はすみやかに分解、揮発するので環境への影響が少なく、土に薬剤が残ることもありません。
周囲に飛び散ることなく、狙った雑草だけにしっかりと薬剤がかかる狭角シャワーノズルを採用。立ったまま楽な姿勢でまくことができます。

剤形シャワー剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ、ゼニゴケ 農林水産省登録第(号)23073 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301247
2018-04-27
用途:
環境に良い事は理解できましたが、効果が弱いです。
サービス業

安全と効果は天秤にかけるのは難しいですが、もう少し枯れることをきたしましたが少し残念でした。

対象商品:
89301231
2017-05-29
用途:
コンクリートの僅かな隙間に生えた丈の低い雑草を枯らしたい。
その他業種

かけると本当に30分後には枯れ始めます。ただし根が残るらしく2週間ほどでまた青々と生え始めました。根を深く張らないおとなしい草向きかなと思います。オレンジの香りは確かにしますが、除草剤をまいたあとからオレンジの匂いがしてもいまいち不自然です・・・ただその方が喉にやさしいのならその方がいいかも・・・

1人が参考にしています
対象商品:
89301247
2017-05-22
用途:
草取り
建設業・工事業

会社で使用しています。近くを小学生や犬の散歩の方が通る為、害の無いものと購入しました。効果もすぐに出て、大変助かってます。

対象商品:
89301247
2016-08-15
用途:
庭の雑草駆除
不動産業

オレンジが基本パワーということで購入しました
オレンジパワーは家の掃除用に使用してましたので香りや効能は知ってました、除草剤?と思いましたが的確に効き、自然な感じで安心です
友人にも勧めたら気に入ったようです、追加で欲しいと言われ自宅用のストック分を譲ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする