曜日別特売
- ケムシカダンHS フマキラー 89301493

- ケムシカダンHS フマキラー 89301493
- ケムシカダンHS フマキラー 89301493

ケムシカダンHS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード89301493品番-
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

パワフルなジェット噴射!4mまで噴射できるから、高所のケムシも脚立を使わずラクラク駆除。
切り替えノズル付き!近くの害虫を処理するのに最適なワイド噴霧にも切り替えられます。
しつこいケムシを速効殺虫!有効成分〈ペルメトリン〉が、イヤなケムシをすばやく退治します。
植物にやさしい水性タイプ。

適合害虫アブラムシ類、ハダニ類、ツツジグンバイ類、ケムシ類農林水産省登録第(号)19683毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89301493
2020-12-02
用途: 梅の木の手入れ

しだれ梅にケムシがつくので、この商品を購入しました。
結果OKです。

対象商品 : 89301493
2015-06-11
用途: 庭木の毛虫の除去
有限会社ケイエムトレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

本年毛虫が庭の樹木に大量発生し、葉を食い荒らしていますので、その対策で購入しましたが、効果がありません。毛虫に直接噴霧しても、全然死滅する様子がありません。箸で一匹ずつ除去するか、普通の殺虫剤の方が効き目があるようです。看板倒れと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする