DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
ブレーキ付Fリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89302062
品番
VB-4450
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。
ブレーキ付き(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様
VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可
トラスコ品番
486-0055
寸法(mm)
460×500×243
質量(kg)
6.2
最大積載段数
4段
最大荷重(kN)
(収納)0.39