AS-107 帯電防止用バンド カスタム 89302263

 

AS-107 帯電防止用バンド カスタム 89302263
AS-107 帯電防止用バンド カスタム 89302263
AS-107 帯電防止用バンド カスタム 89302263

帯電防止用バンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89302263品番AS-107
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

グランドコードがいらないコードレスタイプです。
ゴムバンド式で長さ調節可能です。
12μの導電繊維内蔵。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途半導体工場での静電気除去。バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89302263
2017-07-06
用途: 静電対策

男性にはゴムがきついと思う。自分は手首が太いので長時間使用していると血流が悪くなりしびれてくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする