オートフィードシュレッダー AFS150HC-H

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89302507 品番AFS150HC-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】
【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】
オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。

細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 トラスコ品番447-5933 材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約15.5 グレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710 定格時間(分)約15 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145 細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm)約218 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710 待機電力(W)約0.3 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
不要書類の整理

今まで上からA4、5枚を入れて書類を入れて裁断していましたが今回のA4書類を何枚も自動で裁断してくれるので夢のようです
とても手間が省けて助かります

対象商品:
89302507
2024-05-14
用途:
不要書類の処理の時。
株式会社ヒロコー 様 (サービス業)

これまで、オフィス用に何台も買い換えましたが、一番性能が良いと思います。
短冊状ではなく、小さな真四角に裁断してくれるので、ごみの量も少なく、タイルカーペットも汚れにくいです。音の大きさは普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
89302507
2022-09-09
用途:
書類の裁断
湘南造機株式会社 様 (建設業・工事業)

オートフィード機能が付いていて、大変楽に裁断が出来るようになりました。

対象商品:
89302507
2020-10-23
用途:
書類整理
建設業・工事業

小さ過ぎず大き過ぎず、丁度良い大きさでした。裁断時の音は普通。A4サイズを150枚まとめてセットできる点が良かったです。

対象商品:
89302507
2016-01-13
用途:
事務所のコピー用紙の廃棄
株式会社イー・エヌ・ドゥ コーポレーション 様

150枚ちゃんと断裁するか少し不安だったが、問題なく処理しました。
枚数が少ない場合は通常のシュレッダーのように簡単に入れれます。
手を巻き込む心配もありません。
ただ、消音設計と書いてありましたが音は若干気になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
89302507
2015-12-26
用途:
社外秘などの書類の処分

想像通り静かで隣室に置いていますが音が気になりません。
紙詰まりのエラー音は、ちゃんと聞こえます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする