細密シュレッダー PS5HMSD

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89302631 品番PS5HMSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】
【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】
細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。
A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。
CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。
キャスター付きなので、移動も簡単にできます。

細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚) トラスコ品番792-1349 ホワイト 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408 定格時間(分)約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約2×10(細密カット) 投入口幅(mm)約2.5×220 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89302631
2023-08-31
用途:
個人情報保護

封筒等の住所、氏名、カード利用明細書等を廃棄する際に利用しています。
完全に細断されるので、個人情報保護に最適です。

対象商品:
89302647
2018-04-17
用途:
事務用紙等の裁断に
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

金額のわりには良いんでないでしょう。結構重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89302631
2018-02-12
用途:
紙情報の処分
電気・ガス・熱供給・水道業

家庭での使用で、不都合は無いが耐用年数は不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
89302631
2015-05-29
用途:
給料明細 申告書類 等

形や大きさも とても良い感じです
裁断はほんとに細かくて安心です
底から裁断した紙くずが少し落ちてくるので
掃除にちょっと手間がかかるかな

7人が参考にしています
対象商品:
89302647
2015-12-08
用途:
シュレッター
サービス業

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする