曜日別特売
LZ-15A520 ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ 89302893

LZ-15A520 ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ 89302893
LZ-15A520 ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ 89302893

ラミネートフィルム(150μm)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
サイズA5
内容量1パック(20枚)注文コード89302893品番LZ-15A520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。

サイズA5寸法(mm)154×216タイプ厚手厚さ(μm)150主要材質ポリエステル
注意
※LZY-5A4100は横型のため、A3対応ラミネーターを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 警備用指示看板
大分県警備業協同組合サービス業

硬さが丁度良く、ラミネート加工後の仕上がりが良いので愛用しています。

2025-10-02
用途: 資料作り

厚さもあり手に取りやすく、しっかりしたラミネートができます。

2025-12-30
用途: レクリエーション活動
医療・福祉・介護関連業

利用者様の作品や名札、きれいに保管するのに使用、厚さもコスパも良いです

対象商品 : 37177707
2021-04-29
用途: カラー写真の保護

撮影した家族写真・ペット・孫等、プリントOUTした写真を、保護用として採用、プレゼントすると喜ばれて、重宝致しております。

1が参考にしています
対象商品 : 89302927
2021-04-12
用途: 子供向け行事で使用
有限会社エフオーピーエンジニアリングその他業種

栞として使用するため作成した葉脈標本をラミネートする際に使用。
様々な大きさの葉に対応させるためラミネートフィルムも色々な大きさのものを用意する必要がある。

対象商品 : 37177716
2020-08-05
用途: 展示物に使用
製造業

一般の店舗にある商品と同じものが、値段もそう変わらずにネットで購入できるので、買いに行く手間を考えたら、安い買い物だと思って、リピートしてます。

対象商品 : 37177716
2020-09-16
用途: ラミネート化
その他業種

予想以上に硬い完成品がでてきて喜んでいます。立てても曲がらないところがよい。

1が参考にしています
対象商品 : 37177655
2020-04-14
用途: 外掲示の為
広尾町会不動産業

いつも使用しているA4のフュルムでしたが問題なく使用掲示できました。
外掲示板に貼るときは、雨天時画鋲を使うと画鋲を刺した穴から雨が入る時が有りますので掲示紙の角を切ってラミネートすると良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする