曜日別特売
LZ-25A350 ラミネートフィルム(250μm) アイリスオーヤマ 89303006

LZ-25A350 ラミネートフィルム(250μm) アイリスオーヤマ 89303006
LZ-25A350 ラミネートフィルム(250μm) アイリスオーヤマ 89303006

ラミネートフィルム(250μm)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
内容量1パック(50枚)注文コード89303006品番LZ-25A350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。
弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。

サイズA3寸法(mm)303×426タイプ超厚手厚さ(μm)250
注意
※LZ-25A450は横型のため、A3対応ラミネーターを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 庭木の植物名ラベルの作成
教育・研究機関

とても硬質のラミネート加工ができた。これで外で使用し、雨風にどのくらい耐えられるか、試してみようと思います。

2025-09-07
用途: 飲食店のメニュ-表をラミネートしています
株式会社たかくら飲食業

コロナ禍よりお客様が交代する度にメニュー表をアルコールを噴霧して布巾で拭いていますが、厚みのあるラミネートなので接着部分が捲れたりすることがなく重宝しています。

対象商品 : 89302981
2023-04-14
用途: 公園内の看板に利用
県立塚山公園保存会サービス業

公園内の山野草や道案内、注意看板、禁煙他の看板として利用しているが、耐候性に優れ重宝してます。(看板の土台は別扱い)

対象商品 : 89302972
2023-05-16
用途: 書類の仕切り板として
医療・福祉・介護関連業

厚みがあるので書類の仕切り板として使用してもしなりません

対象商品 : 89303006
2023-02-01
用途: 屋外にポスターを掲出
合同会社大須メディアクォータその他業種

他社製品に比べて、圧倒的に販売価格が安くて助かります。

対象商品 : 89302997
2017-10-16
用途: 短径自然薯作付け
武尊建設株式会社

厚いので、作付けに良い農業分野にも活用が期待できる。
3mm程の20カ所穴あきが製作可能か。

1が参考にしています
対象商品 : 89303006
2017-02-21
用途: POP等
有限会社藤蔵

とてもしっかりした素材です。
POP等にとても適した商品です。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 89303006
2019-07-25
用途: メニューのラミネート加工
ピイランド北陸サービス業

もうちょっとサイズを大きくしてほしい、
A4の用紙を挟み込むのにギリギリであまり余裕がないので、
用紙を入れるのがけっこう大変。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする