WF75159 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 89312142 WF75159 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 89312142 WF75159 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 89312142

防水ゴムキャップ 接地2P

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89312142 品番WF75159
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)1.25・2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89312142
2021-12-03
用途:
三相コンセント
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品:
89312142
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

在庫として購入、使いたい時に無いと作業が止まってしまう。
Panasonic製という安心感もある。

対象商品:
89312142
2020-09-07
用途:
電解水電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様

防水ゴムキャップといえばコレ。
接地極付きは、この型を多用しています。
延長する場合は、同シリーズのリセボディで接続部を防水化できるのが良いですね。
脱着が固い場合は、外装のシール部にシリコンオイルを少量塗ると良いでしょう。

旧型に対してケーブルクランプの金具が鉄→アルミになってしまったのは、少々マイナスポイントですね。
軽量化かコストの問題かは判りませんが、耐環境という意味では材質に選択肢が必要になってきます。(今回はアルカリ環境下なので、鉄製が望ましい)
後でステンレス製バンドにでも交換します。一般の防雨用なら全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
89312142
2019-09-05
用途:
屋外用電源ケーブルの製作

電源部を防水化する必要があったので購入しました。
内部は、ネジが極性ごとに色分けされていたりと
全部バラバラにしても再度順番に組み立てやすい仕組みに
なっていました。

ただ、ケーブル部はそれなりの太さが無いとネジを締めても
隙間が出来てしまい、防水性能は無くなってしまいます。

0.75の3芯のキャブタイヤ程度なら大丈夫だと思うのですが、
それ以下の細い線は要注意です。

あと、防水性のためには仕方がありませんが、コネクタ部分と
ブッシュの部分のはめ込みにはかなりの力を要します。
大量に作ると手がかなり痛くなります。

3人が参考にしています
対象商品:
89312142
2018-01-07
用途:
配線作業
サイダ設計 様

接地付きの場合はコンセントに差しずらいが、この商品もさしずらかった。

1人が参考にしています
対象商品:
89312142
2018-04-10
用途:
ドローンを作る時
製造業

非常用発電機の接続用に購入しました。
まだ使用していませんが、Panasonic製の純正品が安価に入手でき満足です。

対象商品:
89312142
2016-02-10
用途:
VVF2.0ケーブルの末端取り付け
データライブ株式会社 様

取り付け強度・絶縁性などがしっかりしており安心して取り付けができました。

対象商品:
89312142
2015-07-19
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

ホームセンターでもありましたが、キャンペーン中でしたので大量に購入しました。使用するサイズに切った電気コードに取り付け使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする