SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273

 

SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273
SW-GL-030ED LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ) 89312273

LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)3300
消費電力(W)35
内容量1台注文コード89312273品番SW-GL-030ED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯
電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン
防雨仕様で環境を選ばず設置可能
アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い
クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能

ケーブル長(m)5質量(kg)1(本体)材質アルミニウム、ポリカーボネート消費電力(W)35本体寸法(mm)Φ160×90周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3300入力電圧(V)AC90~240芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000光色昼光色明るさ白熱球400W相当各種認証PSE、CE、FCC、ROHS防水性IP65(防水)演色指数(Ra)70-75クランプ寸法(mm)170×70電球の種類LED特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89312237
2021-06-19
用途: ハロゲン投光器の代わり

ハロゲン式だと夏は暑いという要望で買いました。高価なものが多いので、安く買えて助かります。光の広がりも自然で、明るさも遜色ないです。

対象商品 : 89312273
2018-06-30
用途: 建物の照明
教育・研究機関

明るくて良いと思います。電力が少なくて済むので助かります。

対象商品 : 89312237
2017-04-27
用途: 屋内での工作
その他業種

かなり明るいです。そのうえ、本体の重量が軽いので使いやすいです。

対象商品 : 89312237
2016-11-06
用途: 作業灯

明るくていいが最高で2年、短いものは1年ほどで使えなくなる。
短命すぎるのが残念。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89312237
2016-08-17
用途: 夜間の作業

2個注文しましたが、それぞれ明るさが違います。
あとは、どれだけ持つかです。

2が参考にしています
対象商品 : 89312273
2016-02-18
用途: 夜間作業
久野興業建設業・工事業

とにかく明るい投光器です。
大きさもコンパクト、デザインもよく、レンズの保護フィルムがついて親切ですね。
長時間使用しても本体は熱くならないので、やけどの心配がなくすぐ片づけられる。
雨にあたっても割れたり錆たりしないのがとても良い。
唯一の難点は、虫がすごく集まるのはびっくり。
悪い虫ではないので我慢します。

1が参考にしています
対象商品 : 89312273
2015-08-27
用途: 業務用(倉庫内作業用)

倉庫内の照明を増やしたくて購入。光が横にもれにくく、使い勝手が非常に良かったのでまとめて3個再購入しました。寿命部分についてはまだわかりませんが、現段階ではたいへん満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89312273
2015-11-22
用途: 場内作業
サービス業

明るく、コンパクト

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする