鉛フリーやに入りはんだ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89322265 品番 SN100C-030-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。

広がり試験(%)
230℃/-
240℃/77
250℃/77
260℃/78
280℃/78
線径(Φmm)0.8 質量(kg)0.5 用途プリント基板の後付け、修正に最適。 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 トラスコ品番452-2036 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
基板配線等

2度目の購入です。値段は高めですが、使いやすいので同じものを選びました。
コテを当てた時に発生する煙が、他の安物の様に臭くなく気持ちよく作業ができるので気に入っています。
はんだ付けの作業性も良いと思います。

対象商品:
89322265
2024-02-21
用途:
半田上げ
電気・ガス・熱供給・水道業

鉛フリー半田を探してこれにした。1kgにしようか、500gにしようか迷って500gにした。
線径にもよるが、500gで十分足りた。満足である。

対象商品:
88488872
2021-03-31
用途:
部品の手半田作業時
株式会社スペースアイ 様

大量に大きい部品をはんだ付けする時にはんだ付け性がとても良く量も十分

対象商品:
89322274
2020-10-28
用途:
電子部品の半田
製造業

値段相応の商品として使用しますいます 希望として半田のノリが良ければ上級です

対象商品:
89322274
2019-07-29
用途:
製品製作時に使用

注文後 翌日に到着するので大変助かります。急な立ち上げ時には必要時には重宝致します。品質はメーカー品ですので安心して使用できます。

対象商品:
89322265
2018-10-02
用途:
アルディーノの自作拡張ボード制作に使用。
製造業

鉛フリーは、身体が重くならなくて、助かります。また、購入したいですね。

対象商品:
89322265
2018-03-31
用途:
実験のためのハンダ付け

鏝とのなじみも良く,ハンダ揚げに使ったときはフラックスの助けを借りましたが配線の被覆の内側にも流れ込んでいるようです。ハンダ付けした電極は、錫/鉛ハンダには負けますが、表面の光沢も良く、一つ悩みの種が増えました。
 使いかけの鉛フリーハンダをどうしよう。

対象商品:
89322274
2018-02-13
用途:
モータ内部のコイル等の結線に使用。
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

取引先に紹介されて共通採用の目的で購入。以降も取引先との提携のために継続的に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする