エリエール消毒できるアルコールタオル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70枚) 注文コード89322843 品番733478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

指定医薬部外品。高濃度アルコールを配合し、シートにたっぷり含ませた殺菌成分が手指全体に付いたバイ菌をしっかり洗浄・消毒します。
ふき応えを実感できるふんわり厚手シートを採用。

タイプ詰替用 シートサイズ(mm)150×200 成分アルコール シリーズエリエール 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果殺菌、消毒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89322843 733478 75701877 833117 エリエール消毒できるアルコールタオル エリエール エリエール消毒できるアルコールタオル エリエール 1パック(70枚) 399 税込439 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75701877
2022-05-20
用途:
居室

除菌シートの中ではとても良いと思います。
次回も必ず購入したいです

対象商品:
89322843
2021-10-06
用途:
手指や机、作業台の消毒
製造業

この時期、何をするにもまず手洗いや消毒は欠かせない。手軽に素早く手に取って使え重宝している。シートもしっかりと液を含んでおり一枚で充分拭き取れる。定期的に詰替え用を購入したいと思う。

対象商品:
89322843
2021-01-19
用途:
テーブルの消毒
MIDRIVER株式会社 様 (その他業種)

かなりのアルコール臭がするので「効いてるな!」というのを実感します。
リピートしちゃいますね!

対象商品:
89322843
2020-03-13
用途:
飲食前後の手指の消毒に使用。

最後までウェット感は充分です。
アルコールのニオイがプンプンするので、消毒の効果もありそうです。

対象商品:
89322843
2020-02-19
用途:
手指の消毒に。

別に購入していた本体に詰め替えるためにまとめ買いしました。
本体からの取り出しもストレス無く行えますし、とてもよい商品だと思います。

対象商品:
89322843
2018-08-27
用途:
清掃・手拭き・除菌
建設業・工事業

アルコールの量が多いので、プライベートブランドより除菌しているような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする