※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYP38-250 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89323324 OYP38-250 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89323324

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89323324 品番 OYP38-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(mm)130 寸法B(mm)75 ポスト径D(Φmm)38 寸法H(mm)50 寸法H1(mm)60 寸法T(mm)25 寸法a(mm)100 寸法a1(mm)50 寸法b(mm)44 寸法b1(mm)22 寸法d(mm)11 寸法e(mm)10 寸法l(mm)100 全長L(mm)250 材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM10-45 付属プラスノックピン10-40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89322965
2023-04-18
用途:
プレス金型に使用

品物は満足ですがφ25x100Lの価格が130L以上と同じ価格に設定されている。
110L,120Lは100Lより安いので購入はしています。
100Lも同じ価格帯にしてくれたら購入したいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
必ずしも、サイズに応じた価格設定にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする