※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYAP25-120 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89323726 OYAP25-120 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89323726

ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)9 全長L(mm)120 ポスト径D(Φmm)25 注文コード89323726 品番OYAP25-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法d・全長L・ポスト径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)84 寸法B(mm)48 ポスト径D(Φmm)25 寸法D1(mm)31 寸法H(mm)30 寸法H1(mm)50 寸法S(mm)50 寸法T(mm)20 寸法a(mm)66 寸法a1(mm)33 寸法b(mm)30 寸法b1(mm)15 寸法d(mm)9 寸法e(mm)8 寸法l(mm)66 ストッパ可動量M(mm)0〜20 全長L(mm)120 材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:58HRC〜(高周波焼入) ノックピン:45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM8-35 付属プラスノックピン8-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする