曜日別特売
OYAP50-180 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89324076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYAP50-180 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89324076
OYAP50-180 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89324076

ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長L(mm)180
ポスト径D(Φmm)50
内容量1個注文コード89324076品番OYAP50-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法A(mm)155寸法B(mm)90ポスト径D(Φmm)50寸法D1(mm)60寸法H(mm)65寸法H1(mm)90寸法S(mm)90寸法T(mm)25寸法a(mm)125寸法a1(mm)62.5寸法b(mm)60寸法b1(mm)30寸法d(mm)14寸法e(mm)10寸法l(mm)125ストッパ可動量M(mm)0~42全長L(mm)180材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7付属六角穴付きボルトM12-50付属プラスノックピン10-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする