VT307V-5DZ1-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC 89331697

3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧DC24Vねじの種類G管接続口径1/8(6A)注文コード89331697品番VT307V-5DZ1-01F
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧DC24Vねじの種類G管接続口径1/8(6A)切換方式直動形2位置シングルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付リード線取出方法DIN形ターミナル使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形流量特性(CV{1→2(P→A)})0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする