RYOBI(リョービ)
コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
89332872
品番
COU-53 R
参考基準価格(税別)
¥17,010
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合扉厚(mm)
スチール/36以上、木製/40以上
適合扉質量(kg)
65以下
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
注意
※逆取付けの場合も左右勝手は変わりません。
※本体内部には油が入っておりますので、高温場所(50℃以上)での取扱い、使用は避けてください。