デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー

(13件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89332915 品番73118(校正証明:一般/室外センサのみ校正有)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。

精度(0〜40℃)±1℃それ以外±2℃ 材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5〜50、外部センサー/-50〜70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31084768
2022-10-19
用途:
空調使用・不使用決定の参考用

外気センサーを換気吸気口に取り付けて外気を計測しています。室温が高い・低い場合に空調を使うのか外気導入を強化するのかを決めるのに便利です。

対象商品:
31084768
2022-02-15
用途:
事務所の温度測定
株式会社ディ・キャッツ 様

外のセンサーのコードが長いので設置が楽です。表示も大きく見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31084768
2021-02-26
用途:
日常の温度観測用

本温度計の防水外部センサーのリード線長は、3m(他2m)もあり、
seting場所への余裕があったので、選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
31084768
2021-02-10
用途:
外気と水温の同時計測
農・林・水産業

同時計測なので楽に計れて、
記録も写真一枚で便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
31084768
2021-01-28
用途:
発芽の温度管理
農・林・水産業

隣にアルコール温度計を置き比べてみましたが、ほぼ同じだったので大丈夫だと思います。センサーを培養土に差込み、地温を計測しています。

対象商品:
31084768
2020-10-27
用途:
全館空調機の外気温を測定するために、室外機の温度検出器と同じ位置に取り付けて監視してます。
その他業種

精度が高く、測定インターバルは、短くため、リアルタイムで監視できます。

対象商品:
31084768
2020-09-18
用途:
室外気温の計測

真夏の猛暑日には間に合いませんでしたが、これからの冬季、氷点下を知るために購入。室外計測のセンサー部分が直射日光に当たると、当然ですが実測より高い表示になります。

対象商品:
31084768
2020-01-07
用途:
車載の内外温度計

以前使用品が故障、買換に際し、大きくて見易そうなので選択しました。車載にすると夜暗い時、非発光部が写り込み見難い物あるが、全く無く見易く、他温度計と比較しても指示値差殆ど無く安定し良好です。今後、電池保ち、機器健全性等を確認してゆく予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする