BRT13DK フレキつば出し工具 リビラック 89333657

フレキつば出し工具

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89333657 品番BRT13DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンマータイプの為、持ち運びに便利

用途16Φフレキのつば出し 適合Φ16 材質鉄(S45C)

商品説明動画

【株式会社リビラック】水道用巻フレキパイプSUS304の加工手順
この動画は、35人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89333657 BRT13DK 50810778 BRT13EF つば出し一休 リビラック つば出し一休 リビラック 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89333641
2020-06-11
用途:
フレキパイプのカシメ作業

短時間で効率よくフレキ作成できる為、大変重宝していますのでリピします。

1人が参考にしています
対象商品:
89333657
2016-06-26
用途:
給水フレキ制作
吉原 様 (サービス業)

しっかりとツバダシできて、よかったです。

2016-02-08
用途:
湯水のフレキ管のツバ出し
有限会社 福尾商店 様

今までI社のラチェット式を何不自由なく使ってたのですが、加齢と共に腕の力がなくなり『ちょっと つらいなぁ・・。』と思っていました。 これはどうかなと思って購入したのですが、、なかなかイイです。体重を掛けれるので楽に作業出来ます。

4人が参考にしています
対象商品:
89333641
2015-06-26
用途:
湯沸かし器、給湯器、風呂釜の取り換え
有限会社 森商事 様

つばをつぶすのにそんなに力まなくてもできるので大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする