TS-08 T型ホース継手 ノールマ 89334131 TS-08 T型ホース継手 ノールマ 89334131

T型ホース継手

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334131 品番 TS-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)5.6 寸法D3(Φmm)10 寸法L1(mm)58 寸法L3(mm)30 耐熱温度(℃)-10〜+100 用途産業用水・油・ガソリンの使用に RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334183
2025-05-21
用途:
外部フィルター ホース 16mm / 22mm
運輸・通信業

エーハイム外部フィルターのホース接続に使用してます
この商品の寸法D3が21mmです
ホース内径が16mmですが
ホースをお湯で温めればサクッと接続できます
ホースバンドを使わなくても抜けることがないと思われます。

2024-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

対象商品:
89334113
2024-09-06
用途:
自動車整備

シリコンホースに交換したり、追加計器類の配管に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
89334156
2023-12-30
用途:
ガソリンホースに使用
製造業

バイクのガソリンホースに使いました。 理想は金属製ですが、純正品も樹脂製なので問題ないかな。 変色等をチェックしながら使ってみます。

2人が参考にしています
対象商品:
89334131
2024-03-28
用途:
バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

バイクの劣化した部品の交換に使用。耐油性があり、強度も十分あって良いです。黒色もあったら良かったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
89334131
2023-09-06
用途:
エアーホースに使用
株式会社 小河ペインティングセンター 様

エアーホースのジョイントに使用しました。海外品は使用できなかったが本品は日本製の商品い使用出来ました

対象商品:
89334131
2024-01-23
用途:
畑の水やり ホースの分岐
サービス業

問題なく使用できました。今後共よろしくお願いいたします。

対象商品:
89334113
2023-12-01
用途:
クルマいじり用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターには取り扱いがなかったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする