曜日別特売
TRS-0806 T型異径ホース継手 ノールマ 89334323

 

TRS-0806 T型異径ホース継手 ノールマ 89334323
TRS-0806 T型異径ホース継手 ノールマ 89334323

T型異径ホース継手

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)8
寸法D3(Φmm)6
内容量1個注文コード89334323品番TRS-0806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途産業用水・油・ガソリンの使用に寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.6寸法D3(Φmm)6寸法D4(Φmm)4寸法D5(mm)10寸法D6(mm)7.5寸法L1(mm)56寸法L3(mm)27形状ティー材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手寸法L2(mm)23使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン寸法L4(mm)20.5耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: バキュームホースの分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のバキュームホース分岐部に使用
カー用品店などで売られている某ピンク色のブランドと比べて超安価なのに材質は同じで問題なく使えます

対象商品 : 89334305
2024-06-03
用途: バキュームホース分岐
A.T.Factory自動車・二輪車・自転車関連業

某メーカー製品だと、10倍近い値段なので、代用品がないか探したところ全く同じのを見つけたので、購入しました。 純正配管の内径を考慮して、6-4-6を選択しました。

対象商品 : 89334305
2024-01-06
用途: ブースト計取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

LA710 パージバルブからのホースが太くて内径φ6からブーストセンサーホース内径φ4を取り出す分岐に使用しました。ブーストアップしたので、念のためホースバンドも購入取り付けました。問題なく使用できています。耐久性はこれから見ていきます。

対象商品 : 89334305
2023-07-04
用途: 自動車バキュームホースの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使用するホースの内径は注文前に計測しておくことをお勧めします。
寸法D1が横方向の2本、寸法D3が分岐方向の1本のホース内径に呼応します。
品番からも読み取れます。
TRS-0604でしたら前2ケタの数字が寸法D1、後ろ2ケタが寸法D3です。

1が参考にしています
対象商品 : 89334314
2023-10-10
用途: ブースト計の分配に
K51

ブースト計のパイ数の異なるシリコンホースを繋ぐのに使用しました。

対象商品 : 89334305
2023-09-23
用途: ブースト計の接続用部品

ブースト計付属の同径ではなく、異径のホースクランプ用の部品を探していました。圧管(内径6mm)から分岐して、内径4mmのシリコンチューブで接続して、ブースト計がレスポンス良く働いています。

対象商品 : 89334296
2023-01-29
用途: レスポンスジェット取付に
株式会社川田商会 協栄自工

レスポンスジェットを取り付けましたが、わざとらしくならないように、
純正ホースを使って付けました。
取り回しがきつくて、ホースが折れ曲がらないように、挟まって潰れないように
保護スポンジチューブを付けたりしました。
もっとスマートに付けたくてこれとL型ジョイントを頼みました。
今度は通したい所にスマートに付きます。

対象商品 : 89334357
2021-09-02
用途: ため水タンクからの給水配管
株式会社 サニテック

サイズ展開が豊富でベストマッチな製品を選べるので、ホース差し込み作業で指を傷めなくていいのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする