※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRS-0812 T型異径ホース継手 ノールマ 89334332 TRS-0812 T型異径ホース継手 ノールマ 89334332

T型異径ホース継手

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334332 品番 TRS-0812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)5.6 寸法D3(Φmm)12 寸法D4(Φmm)8.6 寸法D5(mm)10 寸法D6(mm)14 寸法L1(mm)57 寸法L3(mm)35.7 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 寸法L2(mm)33 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10〜+100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
バキュームホースの分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のバキュームホース分岐部に使用
カー用品店などで売られている某ピンク色のブランドと比べて超安価なのに材質は同じで問題なく使えます

対象商品:
89334305
2024-06-03
用途:
バキュームホース分岐
A.T.Factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

某メーカー製品だと、10倍近い値段なので、代用品がないか探したところ全く同じのを見つけたので、購入しました。 純正配管の内径を考慮して、6-4-6を選択しました。

対象商品:
89334305
2024-01-06
用途:
ブースト計取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

LA710 パージバルブからのホースが太くて内径φ6からブーストセンサーホース内径φ4を取り出す分岐に使用しました。ブーストアップしたので、念のためホースバンドも購入取り付けました。問題なく使用できています。耐久性はこれから見ていきます。

対象商品:
89334305
2023-07-04
用途:
自動車バキュームホースの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使用するホースの内径は注文前に計測しておくことをお勧めします。

寸法D1が横方向の2本、寸法D3が分岐方向の1本のホース内径に呼応します。

品番からも読み取れます。
TRS-0604でしたら前2ケタの数字が寸法D1、後ろ2ケタが寸法D3です。

1人が参考にしています
対象商品:
89334314
2023-10-10
用途:
ブースト計の分配に
K51 様

ブースト計のパイ数の異なるシリコンホースを繋ぐのに使用しました。

対象商品:
89334305
2023-09-23
用途:
ブースト計の接続用部品

ブースト計付属の同径ではなく、異径のホースクランプ用の部品を探していました。圧管(内径6mm)から分岐して、内径4mmのシリコンチューブで接続して、ブースト計がレスポンス良く働いています。

対象商品:
89334296
2023-01-29
用途:
レスポンスジェット取付に
株式会社川田商会 協栄自工 様

レスポンスジェットを取り付けましたが、わざとらしくならないように、
純正ホースを使って付けました。
取り回しがきつくて、ホースが折れ曲がらないように、挟まって潰れないように
保護スポンジチューブを付けたりしました。

もっとスマートに付けたくてこれとL型ジョイントを頼みました。
今度は通したい所にスマートに付きます。

対象商品:
89334357
2021-09-02
用途:
ため水タンクからの給水配管
株式会社 サニテック 様

サイズ展開が豊富でベストマッチな製品を選べるので、ホース差し込み作業で指を傷めなくていいのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする