YS-04 Y型ホース継手 ノールマ 89334393

 

YS-04 Y型ホース継手 ノールマ 89334393
YS-04 Y型ホース継手 ノールマ 89334393

Y型ホース継手

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D2(Φmm)2.5
内容量1個注文コード89334393品番YS-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途産業用水・油・ガソリンの使用に寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)2.5寸法D3(Φmm)5寸法L1(mm)25.5形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: サイズ選びは慎重に
その他業種

慎重にサイズを確認したのに間違ってしまいましたが、別のジョイントと連結できたので結果オーライ。皆さんも気をつけて。

対象商品 : 89334393
2024-07-19
用途: ガソリン点滴器にて
自動車・二輪車・自転車関連業

V型エンジンにそれぞれキャブレターが分かれてついているので、ガソリン点滴器からキャブに注入するのに、点滴器を2つ用意するより、一本のチューブから二股に分けた方がコスパがいいと思い立ったのでこちらをチョイス。そんな使い方でした。

2が参考にしています
対象商品 : 89334436
2024-07-20
用途: ハウス内の灌水チューブの分岐と接続作業
農・林・水産業

灌水チューブにフィットして漏れも無くて良かったです

対象商品 : 89334393
2024-02-27
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ウォッシャーノズルの分岐で使用しましたがバッチリでした。水槽用ですがしっかりした商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89334393
2021-04-15
用途: エアーの分岐
サービス業

特に良いも悪も無い商品だと思います、全く問題ありません、タケノコ部も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 89334427
2021-03-13
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のブレーキフルードのホースの分岐に使用しました。液漏れせずに使用しています。

2020-05-09
用途: 自作のオイルキャッチタンクの配管用に
卸売・小売業

耐熱・耐油性があり、強度も充分です。高頻度で抜き差ししますが安心です。エルボ・チーズ・ストレート、そしてY型。形状とサイズも豊富で、大変満足しております。

対象商品 : 89334427
2020-02-01
用途: 作業機器
農・林・水産業

価格以上にしっかりし使い易い勝手の良い製品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする