※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YRS-0406 Y型異径ホース継手 ノールマ 89334472 YRS-0406 Y型異径ホース継手 ノールマ 89334472

Y型異径ホース継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334472 品番 YRS-0406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)2.7 寸法D3(Φmm)6 寸法D4(Φmm)4 寸法D5(mm)5 寸法D6(mm)7.5 寸法L1(mm)34.5 形状ワイ 材質ポリアセタール(白色) 用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10〜+100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334481
2017-09-20
用途:
機械のメンテナンスや動作確認

値段の割りにシッカリしていて安心しました。各サイズ在庫しようと思います。

対象商品:
89334481
2016-06-22
用途:
バイクの整備
その他業種

耐熱性があるようなのでLLC温水ラインを変えるのに使用しました。しかし、異経だったのを気づかなかったので買い換え予定です。商品自体は良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする