クロス型ホース継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334506 品番 KS-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)4 寸法D3(Φmm)7.5 寸法L1(mm)48 形状クロス 材質ポリアセタール(白色) 用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10〜+100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334497
2022-12-28
用途:
バイク整備
建設業・工事業

ガソリン対応でバイク部品の商品は高いので代用しています。価格は安いので助かります。

対象商品:
89334506
2020-04-12
用途:
散水ホースの分岐に使用
クワヤマ 様

散水ホースの分岐に使用しましたが、色が白いので目立たずに、かつホースの挿入も確実でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする