GS-04 二方型ホース継手 ノールマ 89334524 GS-04 二方型ホース継手 ノールマ 89334524

二方型ホース継手

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334524 品番 GS-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

種類ホース継手 形状ストレート 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)2.7 寸法D3(Φmm)5 寸法L1(mm)35 耐熱温度(℃)-10〜+100 用途産業用水・油・ガソリンの使用に RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
ブローバイホースの延長
卸売・小売業

内径9.5mmのブローバイホースの延長に使いました。
結構きつく嵌め合うので、ナイロンタイラップで締めておくだけで大丈夫なようです。

2024-11-30
用途:
エアーホース金具
出口梅園 様 (製造業)

ウレタンエアーホースの継手に使用しています。10k位の圧力を加えますが問題無く使用しています。

対象商品:
89334524
2024-08-06
用途:
バイクのバキュームホース
農・林・水産業

バイクのバキュームホースのジョイントに使いました。この商品はガソリンにも使えます。

対象商品:
89334533
2023-10-27
用途:
車の負圧の配管のジョイントです。
アールブイフォーワイルドグース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホースの差し込みはスムーズで、商品クオリティーのバラつきやバリは無く安心して使用可能です。

対象商品:
89334524
2023-05-13
用途:
負圧チューブのバイパス

キャブレターの負圧ホースのバイパスに使用しました
蚊もなく不可もなく、きちんと使用できますのでそれで満足しています

対象商品:
89334533
2023-12-19
用途:
メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品:
89334567
2023-01-30
用途:
灌水チューブの接続
サービス業

径もピッタリで漏水もなく簡単作業で上手に接続できました。

対象商品:
89334524
2022-12-28
用途:
バイク整備
建設業・工事業

ガソリン対応でバイク部品の商品は高いので代用しています。価格は安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする