パーツストッカー仕切板

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード89335197 品番S-A4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 質量(g)20 外形寸法(mm)143×8×23 適合品番PS-155HA、155A、230HA、230A、300A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335163
2020-08-29
用途:
パーツストッカーの間仕切りに使用
サービス業

ホームセンターにて購入したパーツストッカーに
付属している仕切板では不足だった為、購入。効率よくパーツやボルト、ナット類を整理出来ました。非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする