レイシーパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500枚) 注文コード 89335391 品番 11号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

壁にかけるだけで設置も簡単。片手で楽に取り出せます。

材質HDPE 厚さ(mm)0.01 幅(mm)200 高さ(mm)300 透明 種類ポリ袋 入数(枚)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335382
2020-11-09
用途:
パンの袋詰め
飲食業

サッと1枚ずつ取れて口も開いてるので、スムーズに
パンを入れることができます。とても楽です。

対象商品:
89335425
2019-12-11
用途:
工場に下げておくのに
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと復路が欲しい時に重宝しています。もう少し安いと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする