H444L エコハーモニー 川上産業 89335477 H444L エコハーモニー 川上産業 89335477 H444L エコハーモニー 川上産業 89335477

エコハーモニー

(7件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1200 注文コード89335477 品番H444L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

再生原料生まれの、地球にやさしいプチプチです。

幅(mm)1200 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造3層 厚さ(mm)3.5 あさぎクリア タイプstrong RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
※不在による再配達の場合、別途送料が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335504
2022-03-14
用途:
梱包時に使用
製造業

程よいプチプチなので梱包しやすい。強度は少なめだが、
壊れにくいと思う

対象商品:
89335504
2022-01-04
用途:
商品の梱包

やや薄めで柔らかいです。
3層でこのお値段は非常にお得だと思います。
色も薄いブルーですが、良くある透明より高そうに見えていいです。

対象商品:
89335504
2021-07-07
用途:
商品の包装
卸売・小売業

陶食器を包んでいますが、柔らかいので扱いやすく、色も気に入っています。
幾重にもして使用すると割れることもなく、お客様にも好評です。

対象商品:
89335504
2019-10-01
用途:
食器などの梱包発送用
卸売・小売業

いつも使っていたものより、厚く上質でした。安く買えてとても満足です!

対象商品:
89335504
2016-12-06
用途:
梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包作業に使用しています。
使用に特に問題ありません。
ロール状の時はだいぶ青い様に見えますが、ほんのり色づいている程度です。
コスパが良いのでこればかり買っています。

対象商品:
21038912
2018-04-19
用途:
梱包用
AutoShopHATANAKA 様

カラーが濃いくなったような気がしますが、内容物がより見えにくくなり私の使い方ではGOODです。

対象商品:
89335495
2017-01-15
用途:
商品の発送の時に

商品の梱包の時に使用していますが値段は安いですが使用に問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする