DP-6800K-120-10 デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡) 89336213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)120/150適合地域関東甲信越地方(長野県)注文コード89336213品番DP-6800K-120-10
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。

オプション
専用 AC アダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth
□ )、無線プリンター(Bluetooth□無線通信ユニット付)、USB メモリボックス、ジャーナルプリンターJPS-507(AC アダプター付)、リレー接点入出力(AC アダプター付)、RS232C入出力※2もしくはUSB入出力、マトリクス組合せ機能
種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)120/150目量(g)20/50計量皿形状角皿表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能検定検定品(日本国計量法新検則)適合地域関東甲信越地方(長野県)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805質量(kg)約14(乾電池含む)最大風袋量(kg)120/150使用温度範囲(℃)-10~+40定格電圧 DC VDC 6V使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500ひょう量単位kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする