IKO(日本トムソン)
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
レール幅W(mm)
15
レール長さL(mm)
1361~1420
注文コード
89338216
品番
MEC15C1R1361~1420S1/F
参考基準価格(税別)
¥52,220
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
レール幅W・レール長さL
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
24
寸法H1(mm)
5.8
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
4.5
寸法L(mm)
1361~1420
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
22.4
寸法L4(mm)
45
寸法N(mm)
18.5
寸法W(mm)
15
寸法W2(mm)
52
ブロック幅W2(mm)
52
寸法W3(mm)
41
寸法W4(mm)
5.5
寸法d1(mm)
4.5
寸法d3(mm)
3.6
寸法d4(mm)
6.5
寸法h(mm)
4.5
レール幅W(mm)
15
レール長さL(mm)
1361~1420
レール高さH4(mm)
14.5
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
4.5
ブロック長さL1(mm)
41
種類
セット品
ブロック取付穴種類
キリ穴
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
炭素鋼
質量(kg)
スライドユニット/0.11
タイプ
ショート
形式
フランジ形上方向取付け
精度
並級
質量(kg/m)
トラックレール/1.57
取付ボルト
M3×16
ブロック数
1
基本静定格荷重(N)
5480
基本動定格荷重(N)
5240
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500