商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード89339826品番MESC20C1R1061~1120S1
参考基準価格(税別)¥46,550販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
 この商品はレール幅W・レール長さLなど140種類から選べます  寸法E(mm)20寸法F(mm)60寸法H(mm)28寸法H1(mm)6寸法H3(mm)5.5寸法L(mm)1061~1120寸法L2(mm)-寸法L3(mm)24.7寸法L4(mm)58寸法N(mm)11寸法W(mm)20寸法W2(mm)42ブロック幅W2(mm)42寸法W3(mm)32寸法W4(mm)5寸法d3(mm)6寸法d4(mm)9.5寸法h(mm)8.5レール幅W(mm)20レール長さL(mm)1061~1120レール高さH4(mm)16ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M5×8ブロック長さL1(mm)47種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼質量(kg)スライドユニット/0.15タイプショート形式ブロック形下方向取付け精度並級質量(kg/m)トラックレール/2.28取付ボルトM5×16ブロック数1基本静定格荷重(N)7340基本動定格荷重(N)7580最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。