商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード89381241品番LWETC25C1R1901~1960S1
参考基準価格(税別)¥79,260販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品はレール幅W・レール長さLなど140種類から選べます 寸法E(mm)20寸法F(mm)60寸法H(mm)33寸法H1(mm)7寸法H2(mm)10寸法H3(mm)6.5寸法L(mm)1901~1960寸法L2(mm)-寸法L3(mm)32寸法L4(mm)70寸法M1(mm)M8寸法N(mm)25寸法W(mm)23寸法W2(mm)73寸法W3(mm)60寸法W4(mm)6.5寸法d3(mm)7寸法d4(mm)11寸法h(mm)9レール幅W(mm)23レール長さL(mm)1901~1960レール高さH4(mm)19種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度並級質量(kg/m)トラックレール/3.09取付ボルトM6×20基本静定格荷重(N)12300基本動定格荷重(N)12400最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。