IKO(日本トムソン)
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個)
LWHS20C1R1021~1080BHS1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
レール長さL(mm)
1021~1080
1021~1080
1021~1080
1~120
121~180
181~240
241~300
301~360
361~420
421~480
481~540
541~600
601~660
661~720
721~780
781~840
841~900
901~960
961~1020
1081~1140
1141~1200
1201~1260
1261~1320
1321~1380
1381~1440
1441~1500
1501~1560
1561~1620
1621~1680
1681~1740
1741~1800
1801~1860
1861~1920
1921~1980
1~160
161~240
241~320
321~400
401~480
481~560
561~640
641~720
721~800
801~880
881~960
961~1040
1041~1120
1121~1200
1201~1280
1281~1360
1361~1440
1441~1520
1521~1600
1601~1680
1681~1760
1761~1840
1841~1920
レール幅W(mm)
20
15
20
23
28
全111種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89390472
品番
LWHS20C1R1021~1080BHS1
参考基準価格(税別)
¥55,740
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
5
寸法H3(mm)
5.5
寸法L(mm)
1021~1080
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
57.2
寸法L4(mm)
94
寸法N(mm)
12
寸法W(mm)
20
寸法W2(mm)
44
寸法W3(mm)
32
寸法W4(mm)
6
寸法d3(mm)
6
寸法d4(mm)
9.5
寸法h(mm)
8.5
レール幅W(mm)
20
レール長さL(mm)
1021~1080
レール高さH4(mm)
18
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
炭素鋼
種類
トラックレール単体
形式
コンパクトブロック形下方向取付け
精度
上級
質量(kg/m)
トラックレール/2.56
取付ボルト
M5×18
ブロック数
1
基本静定格荷重(N)
21100
基本動定格荷重(N)
18100
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500