商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード89406852品番MESC30C2R361~440S1/F
参考基準価格(税別)¥42,910販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はレール幅W・レール長さLなど140種類から選べます他の種類を見る 寸法E(mm)20寸法F(mm)80寸法H(mm)42寸法H1(mm)10寸法H3(mm)8寸法L(mm)361~440寸法L2(mm)-寸法L3(mm)36寸法L4(mm)78寸法N(mm)16寸法W(mm)28寸法W2(mm)60ブロック幅W2(mm)60寸法W3(mm)40寸法W4(mm)10寸法d3(mm)7寸法d4(mm)11寸法h(mm)9レール幅W(mm)28レール長さL(mm)361~440レール高さH4(mm)25ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M8×12ブロック長さL1(mm)68種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼質量(kg)スライドユニット/0.46タイプショート形式ブロック形下方向取付け精度並級質量(kg/m)トラックレール/5.09取付ボルトM6×25ブロック数2基本静定格荷重(N)18800基本動定格荷重(N)20600最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。