商品レビューを投稿する内容量1セットタイプロング注文コード89441852品番LWESG25C2R1~100S1/F
参考基準価格(税別)¥37,030販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はレール幅W・レール長さL・タイプなど140種類から選べます 寸法E(mm)20寸法F(mm)60寸法H(mm)33寸法H1(mm)7寸法H3(mm)6.5寸法L(mm)1~100寸法L2(mm)50寸法L3(mm)75寸法L4(mm)113寸法N(mm)12.5寸法W(mm)23寸法W2(mm)48寸法W3(mm)35寸法W4(mm)6.5寸法d3(mm)7寸法d4(mm)11寸法h(mm)9レール幅W(mm)23レール長さL(mm)1~100レール高さH4(mm)19種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング形式ブロック形下方向取付け精度並級質量(kg/m)トラックレール/3.09取付ボルトM6×20基本静定格荷重(N)28200基本動定格荷重(N)22200最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。