スーパーオーバル(目の粗い金網用金具付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89451259 品番SF55TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
目の粗い金網の天井に設置できます。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で 付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用) 材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール 型式丸型 質量(kg)0.92 寸法(幅W×高さH)(mm)550×275 アーム長さ(mm)250 取付場所目の粗い金網 曲率半径860R
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89451259 SF55TL 77047548 SF55TL スーパーオーバル コミー スーパーオーバル コミー 1式 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする