コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
スーパーオーバル(目の粗い金網用金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89451277
品番
SF80TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
目の粗い金網の天井に設置できます。
用途
店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で
付属品
フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)
材質
(ミラー)アクリル、(アーム)スチール
型式
丸型
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
785×500
アーム長さ(mm)
250
取付場所
目の粗い金網
曲率半径
860R
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
SF80とSF81はミラーの大きさは同じですが、曲率半径の小さなSF80の方が映る範囲が広いです(約1.5倍)。像の大きさはSF81の方が大きいです(約1.5倍)。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89451277
SF80TL
77047566
SF80TL
スーパーオーバル
コミー
1式
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました