コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
丸ミラー(パイプ用金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89451584
品番
MF28TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!
見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
パイプに設置できます。
用途
店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で
付属品
フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)
材質
(ミラー)アクリル、(アーム)スチール
型式
丸型
質量(kg)
0.6
寸法(Φmm)
280
アーム長さ(mm)
200
取付場所
パイプ(Φ15〜60mm)
曲率半径
270R
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89451584
MF28TP
77047749
MF28TP
丸ミラー
コミー
1式
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました