アクティー
アクティーの 避難用品
アクティーの 非常用袋・セット
非常用持出袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89460158
品番
5112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
災害時に必要な物を厳選!もしもの備えに安心な25点セット。サッと肩にかけれて女性・お子様でも安心の軽量持出袋。オフィスや家庭で棚に収納しやすい化粧箱入。
寸法(cm)
持出袋:約H44×W38
材質
持出袋:ポリエステル
セット内容
25点セット:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、3Lタンク、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛 、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、持出袋、スライドランタン(単四乾電池3本使用・別売)
色
オレンジ
用途
避難用、防災用
注意
※入っている詳細は変更ありませんがデザイン・色・サイズ等変更する可能性あります。