アクティー
アクティーの 避難用品
アクティーの 非常用袋・セット
非常用防災リュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89460176
品番
5120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
災害時に必要な物を厳選!もしもの備えに安心な25点セット。必要な物を他にも収納できる大きいターポリンリュック!耐久性に優れた丈夫なリュックで安心です。
寸法(cm)
リュック:約40×31×15
材質
リュック:ターポリン
セット内容
25点セット:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、3Lタンク、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、持出袋、スライドランタン(単四乾電池3本使用・別売)
色
オレンジ
用途
避難用、防災用
注意
※入っている詳細は変更ありませんがデザイン・色・サイズ等変更する可能性あります。