寸法E(mm)30寸法F(mm)60寸法H(mm)36寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)6.5寸法L(mm)1~120寸法L2(mm)45寸法L3(mm)64.7寸法L4(mm)105寸法N(mm)23.5寸法W(mm)23寸法W2(mm)70寸法W3(mm)57寸法W4(mm)6.5寸法d1(mm)7寸法d3(mm)7寸法d4(mm)11寸法h(mm)9レール幅W(mm)23レール長さL(mm)1~120レール高さH4(mm)22種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級質量(kg/m)トラックレール/3.50取付ボルトM6×22ブロック数2基本静定格荷重(N)28800基本動定格荷重(N)25200最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。