マジックライス ななこめっつ 炊き出し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.1kg) 注文コード 89460386 品番 1FMR34102Z1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

7年間の長期保存が可能です。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、30食分のご飯をまとめて調理できます。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
調理器具や弁当容器など、炊き出しに必要なものがセットになっています。

アレルギー
特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
種別わかめご飯 保存期間(年)7 原材料うるち米(国産)、わかめご飯の具(調味粉(食塩、酵母エキス)、わかめ)/調味料(アミノ酸等)、酸味料 添加物弁当容器30個/ポリスチレン、しゃもじ1本/ポリプロピレン、スプーン30本/ポリスチレン、開封カッター1個/刃:ステンレス、本体:厚紙、ポリプロピレン、輪ゴム30本/天然ゴム+薬品類、針金入りビニールひも2本/ポリエチレン、衛生手袋1組/ポリエチレン、作り方説明書1枚 栄養成分エネルギー:266kcal、タンパク質:5.4g、脂質:0.8g、炭水化物:59.1g、食塩相当:1.3g※目安 グリーン購入法適合
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする