1FMR51002AE マジックパスタ サタケ 89460499 1FMR51002AE マジックパスタ サタケ 89460499

マジックパスタ

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(59.9g×20個) 注文コード 89460499 品番 1FMR51002AE
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,934
販売価格(税別)
9,198

保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。
熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

アレルギー
特定原材料:小麦・乳/特定原材料に準ずるもの:牛肉・大豆・鶏肉
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
保存期間(年)5 種類きのこのパスタ(デミグラス風味) 種別きのこのパスタ(デミグラス風味) 原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、きのこのパスタの素(オニオンソテー、ひらたけ、エリンギ、デキストリン、デミグラスソース(牛肉・大豆を含む)、食塩、ビーフブイヨン、醸造調味料、砂糖、醤油、粉末油脂(乳成分を含む)、にんじん、クリーミングパウダー、野菜エキス(鶏肉を含む)、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、酸味料、香料 栄養成分エネルギー:225kcal、タンパク質:8.2g、脂質:1.7g、炭水化物:44.4g、食塩相当:1.7g※目安 添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19811837
2022-07-07
用途:
公民館の災害用保存食
その他業種

公民館の災害食は、カレー、シチュー、缶パンなど購入していました。
今年は、ちょっとお洒落な魅力のある、新メニューとして購入。
防災訓練で、区民に配布します。

対象商品:
19811846
2018-06-07
用途:
非常食
岩月鍍金工業株式會社 様

非常用長期備蓄として購入していますが、とても美味しいです。消費期限の5年以内についつい食べてしまいます。価格がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする