曜日別特売
1FMR51000AE マジックパスタ サタケ 89460508

 

1FMR51000AE マジックパスタ サタケ 89460508
1FMR51000AE マジックパスタ サタケ 89460508

マジックパスタ

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(63.8g×20個)
種別カルボナーラ
種類カルボナーラ
内容量1箱(63.8g×20個)注文コード89460508品番1FMR51000AE
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,934
販売価格(税別)
9,198

保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。
熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

アレルギー
特定原材料:小麦・乳/特定原材料に準ずるもの:大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質はフリーダイヤル又はホームページでご確認ください
保存期間(年)5種類カルボナーラ種別カルボナーラ原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、カルボナーラの素(脱脂濃縮乳、でん粉分解物、砂糖、ベーコン(豚肉を含む)、ソテーオニオン(大豆を含む)、乳又は乳製品を主要原料とする食品、プロセスチーズ、ポークエキス調味料(鶏肉・りんごを含む)、オニオンパウダー、チキンパウダー、食塩、オリーブオイル、ポークエキス(ゼラチンを含む)、酵母エキス、こしょう加工品、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(カロテン)、リン酸塩(Na)、香料、発色剤(亜硝酸Na)栄養成分エネルギー:249kcal、タンパク質:9.5g、脂質:3.3g、炭水化物:45.4g、食塩相当:1.8g※目安添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19811837
2022-07-07
用途: 公民館の災害用保存食
その他業種

公民館の災害食は、カレー、シチュー、缶パンなど購入していました。
今年は、ちょっとお洒落な魅力のある、新メニューとして購入。
防災訓練で、区民に配布します。

対象商品 : 19811846
2018-06-07
用途: 非常食
岩月鍍金工業株式會社

非常用長期備蓄として購入していますが、とても美味しいです。消費期限の5年以内についつい食べてしまいます。価格がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする