測定範囲風速:0.1〜5.0、5.0〜50.0m/s (2レンジ手動切替)、圧力:0〜100Pa、0.1KPa〜5KPa
測定対象風速、静圧・差圧、風温
寸法(mm)220×110×120
質量(kg)1.6
付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、単3乾電池、取扱説明書、試験成績書
測定精度風速:±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境、圧力:±5Pa、50Pa
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5〜80
測定範囲(℃)-10〜+100
測定精度(℃)±0.5
使用環境条件本体:+5〜+40℃
電源単3乾電池×8本 または ACアダプター
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180
ケーブル長(m)3
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)