アネモメーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89460578 品番VA-11
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。

測定範囲風速:0.10〜1.99、2.0〜20.0m/s 寸法(mm)80×165×27 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2〜30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5〜80 アナログ出力風速:0〜20m/s=0〜2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境条件本体:+5〜+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150 ケーブル長(m)1.5 用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定項目風速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする