マルチ環境計測器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411 注文コード89460648 品番VSM-20/
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。

風速(m/s)(センサー/S-411)0.05〜9.99、10.0〜40.0 寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411 使用環境条件本体:+5〜+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3 温度(℃)センサー(S-411):0〜80 伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250〜1100 ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3 アナログ出力(S-411)風速:0〜40m/s=0〜1V、温度:0〜100℃=0〜1V 角度(°)センサープローブ:先端180 用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする