風速(m/s)(センサー/S-411)0.05〜9.99、10.0〜40.0
寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215
付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411+S414
使用環境条件本体:+5〜+40℃
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間約4時間
充電時間(時間)約3
温度(℃)センサー(S-411):0〜80
伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250〜1100
ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3
アナログ出力(S-411)風速:0〜40m/s=0〜1V、温度:0〜100℃=0〜1V、(S-414)0〜±2000Pa=0〜±1V
角度(°)センサープローブ:先端180
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定
仕様センサー静圧、差圧:0〜±1.999